三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(枠)
鋼板 白色仕上
注文コード
45455420
品番
EL-LFY4562AAHX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,300
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様
断熱施工:不可
カバー
アクリル ペン皿乳白色仕上
質量(kg)
9
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
埋込形 ペン皿乳白カバータイプ、300幅 2灯用
定格
HX 初期照度補正形 20〜100%連続調光可
定格電圧(V)
AC100〜242
点灯方式
電子回路式
材質(枠)
鋼板 白色仕上
適合ランプ
LDL40
反射板
鋼板 白色仕上
注意
※断熱施工では使用できません。
※ランプ別売