EL-LFB45702CAHN(34N3A) LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 45455499 EL-LFB45702CAHN(34N3A) LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 45455499

LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 45455499 品番 EL-LFB45702CAHN(34N3A)
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

仕様断熱施工:不可 セット内容器具本体:EL-LK4322C.AHN、反射板:P4502LS、ランプ:LDL40S・N/21/34・N3 寸法(mm)埋込穴:300×1257 質量(kg)器具:4.9、ランプ:0.6 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 タイプ埋込形 下面開放タイプ、300幅 2灯用 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 電力(W)平均:40 定格消費電力(W)200V時:45 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):143.3 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3400 明るさFHF32形高出力器具に近い明るさ 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格光束(Lm)6450
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする