仕様断熱施工:不可
セット内容器具本体:EL-LYB4041C.AHN、ランプ:LDL40S・N/17/25・N5
寸法(mm)埋込穴:150×1235
質量(kg)器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ埋込形 下面開放タイプ、150幅 1灯用
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
電力(W)平均:18
定格消費電力(W)200V時:20
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):120
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2400
反射板鋼板 白色仕上