LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45455578 品番 EL-LFY2004.AHJ
参考基準価格(税別)¥80,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

仕様断熱施工:不可 カバーアクリル ペン皿乳白色仕上 質量(kg)10.4 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ埋込形 □639 ペン皿乳白カバータイプ、4灯用 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100〜242 点灯方式電子回路式 材質(枠)鋼板 白色仕上 適合ランプLDL20 反射板鋼板 白色仕上
注意
※断熱施工では使用できません。
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする