MY-N430331/NVCTZ 用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 三菱電機 45455614 MY-N430331/NVCTZ 用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 三菱電機 45455614

用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:21 注文コード45455614 品番MY-N430331/NVCTZ
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです

セット内容器具本体:EL-LHN41101A、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 ウォールウォッシャ器具、電磁波低減用 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC200〜254 定格消費電力(W)200V時:21 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):141.9 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2980 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする