※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455638
品番
22060.0050
参考基準価格(税別)
¥1,946
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3.5
材質
シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染
質量(g)
11
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法t(mm)
1.4
寸法l(mm)
28
寸法d2(mm)
4
二面幅(mm)
3
寸法n(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10