MY-N410542/N2AHTN 用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 三菱電機 45455648 MY-N410542/N2AHTN 用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 三菱電機 45455648

用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:55 注文コード45455648 品番MY-N410542/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は定格消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです

セット内容器具本体:EL-LHN41102A、ライトユニット:EL-LU41054N 2AHTN Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 コーナー灯、集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)200V時:55 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):164.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9050 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45455648 MY-N410542/N2AHTN 18861845 MY-N410642/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする