※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455674
品番
22060.0106
参考基準価格(税別)
¥484
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2.5
質量(g)
2.8
寸法t(mm)
0.9
寸法l(mm)
20
寸法d2(mm)
2.7
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)
250
二面幅(mm)
2
寸法n(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6