EL-LH-LS40702 用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 三菱電機 45455700 EL-LH-LS40702 用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 三菱電機 45455700

用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45455700 品番 EL-LH-LS40702
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能

用途中天井用 質量(kg)0.8 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具(中天井用) 高さ(m)天井:6〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする