三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45455788
品番
RZS03
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途
LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)
付属品
乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)
0.06(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜35
電源
単4マンガン乾電池2本(付属)
リモコン
信号仕様:信号到達距離最大15m
注意
※付属の乾電池は動作確認用です。寿命が短い場合があります。
※人感センサ設定用リモコンです。人感センサの動作の詳細は適合人感センサユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。
※適合器具以外で仕様しないでください。