※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455796
品番
22060.0205
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2.3
質量(g)
1.5
寸法t(mm)
0.8
寸法l(mm)
18
寸法d2(mm)
2.4
材質
ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)
-30〜50
二面幅(mm)
1.5
寸法n(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5