セット内容器具本体:EL-LHX42001、ライトユニット:EL-LU41053N 2AHTN
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
タイプ直付形 学校用 スクールファイン、高出力タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200〜242
定格消費電力(W)200V時:55
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):160
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)8800
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵