EL-LV5002LM1HTN 用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機 45455876 EL-LV5002LM1HTN 用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機 45455876

用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 45455876 品番 EL-LV5002LM1HTN
参考基準価格(税別)¥123,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供

材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白 質量(kg)2.6 取付壁面専用 LED一体形 タイプ病院・福祉施設用 LEDホルピタルブラケット、1回路 プルスイッチタイプ(常夜灯付) 定格段調光機能付5〜100%連続調光対応 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:38.8 材質(ケース)鋼板 材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3) 色温度(K)3000 使用可能温度範囲5〜35℃ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):107.4 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 回路1(プルスイッチによる4段切替) 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする