※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455927
品番
22060.0420
参考基準価格(税別)
¥4,551
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
7
質量(g)
68
寸法t(mm)
3
寸法l(mm)
40
寸法d2(mm)
10
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
二面幅(mm)
6
寸法n(mm)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20