用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45455937 品番 EL-LUW42053NAHTN
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:13.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):147 明るさ(Lm)2000 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※従来のMyシリーズ防雨・防湿形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする