※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/ステンレス鋼バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45455954 品番 22060.0452
参考基準価格(税別)¥3,798 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ストローク(mm)4 材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)20 温度範囲(℃)-30〜80 寸法t(mm)2 寸法l(mm)35 寸法d2(mm)6 二面幅(mm)4 寸法n(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする