MY-WV450530/LAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機 45456025 MY-WV450530/LAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機 45456025

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:32.5 光源色電球色 注文コード45456025 品番MY-WV450530/LAHTN
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格消費電力・光源色など30種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

仕様口出し線付 セット内容器具本体:EL-LHWV41510、ライトユニット:EL-LUW45053L AHTN 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) タイプ直付形 逆富士タイプ 150幅、定格出力相当 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:32.5 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):136.3 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4430 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付ないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内ブールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10〜35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする