※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、平滑タイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456155
品番
22070.0010
参考基準価格(税別)
¥1,153
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5.5
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
質量(g)
16
最高温度(℃)
250
取付穴(mm)
10
寸法d2(mm)
5.9
寸法d3(mm)
13
寸法l1(mm)
30
寸法l3(mm)
10
寸法l2(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応