※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456189
品番
22070.0412
参考基準価格(税別)
¥4,506
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
質量(g)
22
寸法t(mm)
2
寸法d2(mm)
5.5
寸法d3(mm)
9.5
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)
-30〜90
二面幅(mm)
4
寸法l1(mm)
43
寸法l2(mm)
35
寸法n(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12