※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456234
品番
22070.0442
参考基準価格(税別)
¥5,973
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
質量(g)
71
寸法t(mm)
3
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
13.4
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)
-30〜90
二面幅(mm)
6
寸法l1(mm)
83
寸法l2(mm)
35
寸法n(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16