用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45456314 品番 EL-LUW20853LAHTN
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)0.7 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:5.8 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):112 明るさ(Lm)800 明るさFLR20形×1灯器具 相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)650 ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする