三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45456348
品番
EL-LUW21553NAHTN
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)
0.7
タイプ
防雨・防湿形(軒下用)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
200V時:11.2
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):138.3
明るさ(Lm)
1600
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1550
ライトユニット
(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。