※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:熱処理鋼バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456444
品番
22070.0630
参考基準価格(税別)
¥13,053
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
21
質量(g)
211
寸法t(mm)
4
寸法d2(mm)
9
寸法d3(mm)
19
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
最高温度(℃)
250
二面幅(mm)
8
寸法l1(mm)
130
寸法l2(mm)
50
寸法n(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M22