※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45456523 品番 22080.0003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
ストローク(mm)0.7 材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)0.2 最高温度(℃)250 取付穴(mm)3 寸法d2(mm)2.38 寸法d3(mm)3.5 寸法l1(mm)4 寸法l2(mm)約 0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする