※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456584
品番
22080.0012
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
アウトレット
¥369
¥
299
バスケットに入れる
ストローク(mm)
4
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
7.3
最高温度(℃)
250
取付穴(mm)
12
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
13
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
約 2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応