※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456593
品番
22080.0104
参考基準価格(税別)
¥539
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2.7
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
質量(g)
0.7
最高温度(℃)
250
取付穴(mm)
4
寸法d2(mm)
2.8
寸法d3(mm)
4.6
寸法l1(mm)
10.7
寸法l3(mm)
約 1.8
寸法d4(mm)
3.85
寸法l2(mm)
約 0.9
寸法l4(mm)
約 5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応