※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456609
品番
22080.0105
参考基準価格(税別)
¥564
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ストローク(mm)
4
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
質量(g)
1.2
最高温度(℃)
250
取付穴(mm)
5
寸法d2(mm)
3.8
寸法d3(mm)
5.6
寸法l1(mm)
12
寸法l3(mm)
約 2.1
寸法d4(mm)
4.85
寸法l2(mm)
約 0.9
寸法l4(mm)
約 6
RoHS指令(10物質対応)
対応