※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45456627 品番 22080.0108
参考基準価格(税別)¥644 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
ストローク(mm)6.5 材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当) 質量(g)4.2 最高温度(℃)250 取付穴(mm)8 寸法d2(mm)6.2 寸法d3(mm)8.5 寸法l1(mm)18 寸法l3(mm)約 2.9 寸法d4(mm)7.55 寸法l2(mm)約 1.1 寸法l4(mm)約 9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする