※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456636
品番
22080.0110
参考基準価格(税別)
¥749
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
質量(g)
9
最高温度(℃)
250
取付穴(mm)
10
寸法d2(mm)
8.1
寸法d3(mm)
11
寸法l1(mm)
26
寸法l3(mm)
約 4.2
寸法d4(mm)
9.55
寸法l2(mm)
約 1.5
寸法l4(mm)
約 14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応