曜日別特売
MY-EH425530/LAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 45456759

 

MY-EH425530/LAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 45456759
MY-EH425530/LAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 45456759

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組光源色電球色注文コード45456759品番MY-EH425530/LAHTN
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます

仕様口出し線付セット内容器具本体:EL-LH-EH41510、ライトユニット:EL-LUE42553L AHTN材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上タイプ直付形 笠付タイプ、定格出力相当定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:16.7保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):127.5光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2130ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする