※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456803
品番
22080.0320
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
1.5
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
13
取付穴(mm)
5
寸法d2(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応