※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45456855 品番 22080.0332
参考基準価格(税別)¥929 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
ストローク(mm)3.5 材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)12 最高温度(℃)250 寸法l(mm)22 取付穴(mm)12 寸法d2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする