※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45456889 品番 22080.0405
参考基準価格(税別)¥125 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
ストローク(mm)1 材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)0.4 温度範囲(℃)-30〜50 取付穴(mm)5 寸法d2(mm)4 寸法d3(mm)5.6 寸法l1(mm)6 寸法l2(mm)約 1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする