※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456968
品番
22080.0608
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.9
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
質量(g)
0.6
温度範囲(℃)
-30〜50
取付穴(mm)
8
寸法d2(mm)
6.5
寸法d3(mm)
8.5
寸法l1(mm)
9
寸法l2(mm)
約 1
RoHS指令(10物質対応)
対応