※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456986
品番
22080.0612
参考基準価格(税別)
¥405
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3.3
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
質量(g)
2.5
温度範囲(℃)
-30〜50
取付穴(mm)
12
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
13
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
約 1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応