※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456995
品番
22080.0704
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.8
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
0.12
温度範囲(℃)
-30〜50
取付穴(mm)
4
寸法d2(mm)
3
寸法d3(mm)
4.6
寸法l2(mm)
約 1
RoHS指令(10物質対応)
対応