※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457004
品番
22080.0705
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
0.34
温度範囲(℃)
-30〜50
取付穴(mm)
5
寸法d2(mm)
4
寸法d3(mm)
5.6
寸法l2(mm)
約 1
RoHS指令(10物質対応)
対応