※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45457029 品番 22080.0708
参考基準価格(税別)¥245 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
ストローク(mm)1.9 材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)1.4 温度範囲(℃)-30〜50 取付穴(mm)8 寸法d2(mm)6.5 寸法d3(mm)8.5 寸法l2(mm)約 1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする