※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体とボール:樹脂製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45457056 品番 22080.0805
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
ストローク(mm)1 材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色 質量(g)0.17 温度範囲(℃)-30〜50 取付穴(mm)5 寸法d2(mm)4 寸法d3(mm)5.6 寸法l2(mm)約 1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする