※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体とボール:樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457074
品番
22080.0808
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.9
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色
質量(g)
0.57
温度範囲(℃)
-30〜50
取付穴(mm)
8
寸法d2(mm)
6.5
寸法d3(mm)
8.5
寸法l2(mm)
約 1
RoHS指令(10物質対応)
対応