※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457099
品番
22081.0315
参考基準価格(税別)
¥769
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
0.6
温度範囲(℃)
-30〜90
寸法l(mm)
11
取付穴(mm)
4
寸法d2(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応