※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457108
品番
22081.0320
参考基準価格(税別)
¥859
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.7
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
1.2
温度範囲(℃)
-30〜90
寸法l(mm)
13
取付穴(mm)
5
寸法d2(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応