三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45457136
品番
EL-LUE45056NAHTN
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)
1.2
タイプ
防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
200V時:32.5
保護等級
IP65 防湿形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):112
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
154.7
定格光束(Lm)
5030
ライトユニット
0
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・重耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。