※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、両側

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45457153 品番 22090.0025
参考基準価格(税別)¥569 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
ストローク(mm)0.65 材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)0.22 最高温度(℃)250 取付穴(mm)2.5 寸法d2(mm)2 寸法l1(mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする