用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 器具本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45457170 品番 EL-LH-EH41511
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能

質量(kg)1.2 Myシリーズ 40形 材質(本体)ステンレス 白色仕上 タイプ直付形 笠付タイプ
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・重耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※器具本体のみの販売となります。ライトユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする