※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、両側

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45457205 品番 22090.0070
参考基準価格(税別)¥654 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ストローク(mm)2 材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)3 最高温度(℃)250 取付穴(mm)7 寸法d2(mm)6 寸法l1(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする