※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457223
品番
22100.0012
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.5
材質
バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ
質量(g)
0.13
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
12・10.5
寸法l3(mm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l0(mm)
16