※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457275
品番
22100.0036
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3.8
材質
バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ
質量(g)
0.22
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
12・8.2
寸法l3(mm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l0(mm)
15