※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45457293 品番 22100.0052
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
ストローク(mm)2.6 材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ 質量(g)0.59 最高温度(℃)250 寸法l(mm)13・10.4 寸法l3(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法l0(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする