※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457309
品番
22100.0124
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2.4
材質
バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
質量(g)
0.22
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
13・10.6
寸法l3(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l0(mm)
16